LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 固定車キャスター
超重量用単輪キャスター ABE50型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29019000
品番
ABE50-83R-SAS
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
164
材質(車輪)
ポリウレタン
用途
牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
仕様
固定
形状
固定
材質/仕上
光沢クロメート処理(三価)
色
ブラウン
材質(本体)
鋼
質量(g)
12500
耐荷重N(kgf)
13700(1400)
耐荷重(N)
13700
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付高H2(mm)
264
車輪タイプ
単輪