重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29019018 品番 GRDE-82S-SZS-HR-TT
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。

車輪径(Φmm)200 取付高(mm)150 材質(車輪)エラストマー 用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 仕様ブレーキなし 質量(g)6500 寸法E1(mm)56 寸法E2(mm)155 耐荷重(N)6370 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高H2(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする