重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 注文コード29019079 品番GHKE-SPR-82R-SAS-BL
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
耐摩耗性の高い車輪素材です。

車輪径(Φmm)200 耐荷重(N)2941〜3677 取付高(mm)157 材質(車輪)ポリウレタン 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様固定 ばね:ブラック 質量(g)7200 寸法E1(mm)81 寸法E2(mm)180 車輪径D(Φmm)200 取付高H1(mm)157 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高H2(mm)257 最大ばね縮み長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする