重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29019106 品番 GHKE-SPR-62S-SAS-BL
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
耐摩耗性の高い車輪素材です。

車輪径(Φmm)150 取付高(mm)128 材質(車輪)ポリウレタン ばね:ブラック 質量(g)6800 寸法E1(mm)89 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様ブレーキなし 寸法E2(mm)164 耐荷重(N)1961〜2941 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高H2(mm)203 最大ばね縮み長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする