※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×4 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019473 M3×4 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019473 M3×4 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 29019473

六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 29019473 品番 M3×4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじの呼びM3 ピッチP(mm)0.5 長さ(mm)4 寸法s(mm)(基準寸法)1.5 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×4 材質SCM435相当 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 硬度HRC45〜53 寸法dp(mm)(基準寸法)2 穴の形状六角穴 強度区分45H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29019543
2023-03-06
用途:
展示品使用のステンレスワイヤーの止め

今まで使用したステンレスのねじでは頭が舐めてしまったがこれは締め付けても大丈夫でした。

対象商品:
39281356
2015-08-05
用途:
思ったより精度出てる

精度が思ってたより高く、まともに使えています。
止めねじとしては及第点、言うことありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39281383
2015-11-11
用途:
特殊治具に使用

全く問題なく使用できました。価格も安く、精度も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39281374
2015-11-11
用途:
特殊治具固定に使用

全く問題なく使用できました。価格も安く、精度も問題ありません。あとは耐久性に期待!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする