アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断機/アングル加工機
パイプソーノコ刃(アサダ純正)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
適合機種
165・200
注文コード
29020366
品番
61509
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋼管、SUS管、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管、アングル
適合機種
165・200
長さ(mm)
140
タイプ
バイメタル
山数
6山
アズワン品番
65-2354-15
関連資料:
パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)
注意
※SUS管対応は〜200A(厚さ3mm以下)までです。