アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断機/アングル加工機
パイプソーノコ刃(アサダ純正)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
適合機種
300・350・380・400
注文コード
29020384
品番
71121
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂管
適合機種
300・350・380・400
長さ(mm)
530
タイプ
バイメタル
山数
8山
関連資料:
パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)