アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機15/200G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29020777
品番
HD1520GA
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥622,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
用途
中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に。
付属品
3/8"高圧ホース×20m、デュアルガン、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)
50.4
タイプ
PS洗管ホースセット
出力(kW)
5.1(エンジン)
吐出量(L/min)
15
燃料タンク容量(L)
5.3
高圧ホース(m)
20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)
〜150(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
20[204]
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070