※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全363種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
29021275
品番
20×20
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
(1欄)8、(2欄)12
寸法S(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
寸法e(mm)
11.43
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
15
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径