※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全363種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
29021406
品番
24×25
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
(1欄)10、(2欄)15
寸法S(mm)
12
材質/仕上
ステンレス
寸法e(mm)
13.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
18
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径