※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
29025719
品番
14×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29025719
14×30
42239775
14×30
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました