曜日別特売
G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026420

 

G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026420
G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026420
G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026420
G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026420
G-9405 ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 29026420

ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アッシュ
実寸ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1着注文コード29026420品番G-9405
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

長財布が入る左サイドファスナー付きカーゴポケット。
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築種別カーゴパンツアッシュサイズ91混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)80機能軽量渡幅(cm)38.5素材裏綿ヘリンボン実寸ウエスト(cm)91
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする