半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29026465 品番G-9147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応。
SSとSは女性やスリムな男性でもダボつきを感じにくいよう腰回りがスリムな仕様(ジャストフィットシルエット)。
身体が引き締まって見えるシャープなサイドシルエット。
ボタン付き左胸ポケット。
左袖にはスマートフォンやペンを入れるアーマーパット型マルチポケット付き。
脇裏消臭テープ付き。
衿形状記憶(ワイヤー入り)。
裾スリット。

用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業 ホワイト サイズM 胸囲(cm)102 肩幅(cm)39 袖丈(cm)19 着丈(cm)64 機能消臭、衿形状記憶(ワイヤー入り)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする