※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
29029228
品番
M22×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29029228
M22×45
42780647
M22×45
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました