マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角浅皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
粉引
注文コード
29030349
品番
D264KOH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。
焼き魚にも、他の主菜にも使いやすいサイズ。
材質
メラミン樹脂
色
粉引
高さ(mm)
24
短辺(mm)
146
長辺(mm)
204
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器