マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
17cm角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29030586
品番
E119IWC
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。食パンにぴったりサイズ。
材質
メラミン樹脂
色
ホワイトC
高さ(mm)
24
短辺(mm)
172
長辺(mm)
172
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和・洋食器