アスファルトウメール

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×6袋) 注文コード 29030647 品番 ブラック 500g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。
チューブ式なのでそのまま使えて便利!
トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)

ブラック 仕様硬化型パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75 硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地アスファルト
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
コンクリートの隙間の穴埋め
農・林・水産業

幅30mm、深さ20mm程度のコンクリートの隙間を穴埋めしました。
数日たっても中の方は硬化しません。
薄層補修用ですね。

2024-11-05
用途:
アスファルト継ぎ目のクラックの補修充填
サービス業

アスファルト継ぎ目のクラックの補修、充填作業時ノヅルが付いているのでクラックの大きさによりノヅルがカットでき充填作業がとてもしやすい。

対象商品:
35202316
2024-05-24
用途:
アスファルト舗装ののヒビ補修
サービス業

とても便利だと思いました。コーキングのノズルが添付されていて、柔らかいので手で絞り出せました。ヘラも付いていたので、ヒビ割れ部分に押し込む事が出来ました。ベタ付きがないので扱い安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35202316
2023-10-02
用途:
アスファルトのヒビ補修
医療・福祉・介護関連業

ひび割れてボロボロになったコンクリート舗装にアスファルトを敷いたのですが、コンクリートの割れ仁井田沿ってアスファルトにヒビ割れが発生しました。ひび割れにすり込むようになぞって様子を見てますが昼、夜の温度差に問題なく接合状態は良さそうです。気温の低い朝方のひび割れが大きくなったところで施工すると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35202316
2023-01-19
用途:
工場敷地アスファルトひびの補修
名北ミート株式会社 様

施工していい感じだったので再度注文しました。
2度目の納品前に最初施工した部分は全てひび割れが起きました。
施工部分は乗用車から大型トラックまでが通る環境です。
硬化すると結構硬いので重みでアスファルトが歪みひび割れしたと想像しています。
アスファルトは諦めてコンクリートひびに使用しました。

対象商品:
35202316
2022-02-10
用途:
駐車場整備

冬季なので遅いと思うが硬化時間が24時間でもふにゃふにゃで表面だけの硬化でした。冬季は2〜3日は見たほうが良い。他は使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35202316
2020-09-11
用途:
駐車場アスファルトひび割れ補修
建設業・工事業

これを使用しひび割れ補修がうまくできました。
来客駐車場の見てくれもよくなり、ほかの部分も行おうか検討中です。

対象商品:
35202316
2020-05-19
用途:
アスファルトのクラック
有限会社フェイス 様 (建設業・工事業)

乾燥も早く大変使いやすく、きれいに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする