曜日別特売
- 小粒アスファルトV 家庭化学 29030665

- 小粒アスファルトV 家庭化学 29030665
- 小粒アスファルトV 家庭化学 29030665

小粒アスファルトV

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg×6袋)
内容量1箱(2kg×6袋)注文コード29030665品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

緊急補修に適したアスファルト補修材。
敷き詰め圧を加えるだけで固まります。

用途
アスファルトのひび割れや隙間の補修。
仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 浅いアスファルト補修
鏡神社

大きな穴には普通の補修アスファルトが適している。浅いへこみの補修は小粒のアスファルトのほうが仕上がりは良い。ただし面積が大きいと割高になる。

2025-10-10
用途: 駐車場アスファルトの補修
サービス業

乾燥しきる前に踏むとはぽろぽろと剥がれしまいますが、乾燥後はしっかりと固まり満足しております。しっかりと乾燥するのに記載の時間の倍くらいかかった印象です。
あと施工は簡単ですが、汚れが落ちにくいので道具を使用する際は注意。

2024-09-16
用途: アスファルトの補修
COCOリフォーム建設業・工事業

コンクリートとアスファルトの間のプラスチックスペーサーが破損したため補修用として購入。
扱いやすく、仕上がりも満足しています。
同時に専用プライマーも購入しました。
購入者へのアドバイスですが、少しの補修と思っても結構量が必要で、結局近くのホームセンターに追加購入に行きました。
余裕を持って注文されることをお勧めします。

2024-11-05
用途: アスファルトの補修
村上工業株式会社製造業

アスファルトの穴を補修する際に使用しました。ちょっとした穴を埋めるのに丁度いい量なので、重宝しています

対象商品 : 20572572
2023-12-14
用途: 駐車場のアスファルトのクラック補修で
サービス業

作業は大変簡単でした。クラックを掃除してごみを取り、あとは、本製品を流しいれて踏み固めるだけ。
今のころ、取れたり剥がれたりもなく、きれいに隙間が埋まってます。
アスファルトの隙間から雑草が生えてこまっていましたので、雑草防除の機能も期待してて購入しました。季節が秋から冬にかけての実施でしたので雑草防除に役立つかは来春から夏にかけて確認できると思います。
しっかりと隙間が埋まっていますので、たぶん雑草も大幅に減るのではないかと期待してます。

対象商品 : 29030665
2023-10-28
用途: 道路(私道)補修
不動産業

私道のアスファルトが経年劣化し鱗状にひび割れ、亀裂も激しくなっているので、ひび割れ部分に詰め込み、鱗状になっている部分の表面を覆うように小粒アスファルトを敷き、金槌で叩き圧迫し補修しました。最初は薄く敷き、翌日定着した部分に再度アスファルトを敷き厚くなるようにしました。作業がしやすいというのが使用した実感です。すでに30袋は使用していると思います。まだ足りないので更に購入予定です。

対象商品 : 20572572
2023-06-21
用途: 私道の補修に
その他業種

試しに一つ買ってみたところ、使い方も簡単で見栄えよく修理できましたので、今回は割引日に4パック購入しました。またリピ買いします。もっと小粒のものがあればさらによいです。
メーカーさん、サイトをご覧になっていましたら、さらに小粒商品の開発・販売のご検討をよろしくお願いします。

対象商品 : 20572572
2023-06-12
用途: アスファルトひび割れ部分の補修
運輸・通信業

ひび割れ部分に充填してから、板を当ててハンマーで叩いて固めました。粒の大きさは丁度良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする