鉄セメント

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×6袋) 注文コード 29030988 品番 グレー 1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。

グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。 仕様鉄粉入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm 適応下地鋳物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202151
2023-01-28
用途:
トラックの荷台の穴埋めに使用しました。
運輸・通信業

使いやすく荷台の穴埋もバッチリ直りました。1kgはうれしいです。コスパもよくまた使いたい商品です。

対象商品:
35202151
2017-03-16
用途:
補修

用途を間違えて購入した為、良い商品なのか悪い商品なのか不明

対象商品:
35202151
2014-10-24
用途:
五右衛門風呂修理

商品説明にある、「1Kg:水350〜380cc」の説明で 350ccで溶いてみたが、液状状態で垂直面では流れてしまって固着できない。もう少し少ない水量で溶いた方がよい。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
3人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする