60分防水セメント

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg×6袋) 注文コード 29031049 品番 グレー 2kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

無収縮で塗り易い。
薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工できます。
すばらしい防水性を発揮します。

グレー 特性防水 硬化時間(分)60 用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) 仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
コンクリート桝の補修

2Kgあれば十分な量かと思いましたが、水を加えモルタルにすると
かさが減り足りなくなりました。
価格がそれなりにするので使用量が多い箇所の補修ではお金がかかります。

1人が参考にしています
対象商品:
35202264
2023-09-16
用途:
排水ます補修

コンクリート排水ますの下面凹凸を補修しました。
使い切りで手早く作業する必要がありますが、仕上がりは綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
35202264
2022-07-29
用途:
雨水枡と塩ビ管の隙間のセメントの劣化を補修。
その他業種

四角形雨水桝と塩ビ管の隙間をコンクリートで盛ってありましたが、
劣化して破片が底に落ちていました。1回目は止水セメントで試しましたが混ぜているうちに硬化してしまい失敗。次に同メーカーの60分防水セメントを購入しました。
説明書きとうりの水にセメントを混ぜ込みましたが垂直面の為トロトロと下へ
流れ落ちていくので急いでセメント粉を追加し、流れない程度にしました。
手指でしっかり押しつけて完了。垂直面には基準の水量より少なめが良いように思います。

4人が参考にしています
対象商品:
35202264
2022-10-05
用途:
お風呂の修理
カットサロン レジェンド 様 (サービス業)

しっかりと補修できましたけど固まる早さが速いのはとってもいいですけどね〜本当に速いので素早く作業することが大事です

1人が参考にしています
対象商品:
35202264
2023-05-16
用途:
浴室メンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
35202264
2020-08-29
用途:
モルタルが剥がれた箇所に
その他業種

コンクリート屋根周りのモルタルが一部落ちた箇所に修繕用として使用してみました。無事に修復できました。はがれかけた箇所にも塗り込みましたら、無事に雨が漏れることなくなって助かりました。

対象商品:
35202264
2020-10-22
用途:
雨水桝の修理に使用

破損があるコンクリ製の雨水桝の修理に使用しました。この手のセメントは手練りだとうまく練るのは難しいので電動ドライバに撹拌アタッチメントを付けて練り使用。水を多めに入れると施工性が良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35202264
2020-03-15
用途:
ブロック塀の補修に使用しました。
その他業種

ちょこっと補修するには、最適で、割と感想が早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする