家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
ALC補修セメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×6袋)
注文コード
29031408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
接着性に優れ、約60分位で仕上がります。
補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途
ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。
ALC間の目地部の充填。
ACL面の化粧仕上げ等。
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
施工面積
約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)
60
適応下地
ALC
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様
速乾、砂入りセメント
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません