耐火モルタルS

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg×6袋) 注文コード 29031584 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。

特性耐火 用途耐火レンガ専用モルタル。 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572658
2024-07-15
用途:
日の当たる箇所へ対応

協力に火があたる箇所へ使用してみた、結果はまだはクできないが多分いいと思う。

対象商品:
20572658
2021-06-14
用途:
築炉
サービス業

接着力は、すごくいいです。但し、可使時間が短いので一人作業では、少しずつ練って使用しないと固まってしまいます。粘着が通常のモルタルに比べて強いのでコテにくっつきやすいので仕上げや伸ばすには、滑りの良いコテを使うのがいいようです。鉄コテで水をつけてもよいですが、すぐにくっつきます。滑りの良いプラ性がよいのかもしれませんが、テストはしていません。セメントとしての性能には、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
20572658
2020-07-10
用途:
耐火ブロックを作る為

速乾性の耐火モルタルは高いですが、モノタロウが最安値でした。
非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20572658
2019-06-06
用途:
石窯用

強度・耐熱・耐火でも問題なく、安価で良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20572658
2018-05-15
用途:
アルミの炉釜製作。

一気に方枠に流したら三日間は固まらないと思っていたら一日である程度硬化しました。炭とファンでアルミを溶かしても炉自体の瓦解などは無かったのは良い所です。今後使用してどうなるかみてみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20572658
2017-02-03
用途:
薪ストーブの設置
農・林・水産業

もう少し一袋の量を増やした商品がラインナップにあるとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
20572658
2023-06-27
用途:
竈の修理

竈がはがれ、一部落下したので、修理塗装穴埋めを行う換装後剥がれ落ちもなく、何度も高温にさらしたが上部である、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする