家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
壁軽量パテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300g×24袋)
注文コード
29031810
品番
ホワイト 300g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
色
ホワイト
用途
繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修
仕様
無収縮、非硬化パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×140×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
土壁、しっくい壁など