17959 ドロップポンプ セイエイ(Seiei) 29031845 17959 ドロップポンプ セイエイ(Seiei) 29031845 17959 ドロップポンプ セイエイ(Seiei) 29031845 17959 ドロップポンプ セイエイ(Seiei) 29031845 17959 ドロップポンプ セイエイ(Seiei) 29031845

ドロップポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29031845 品番17959
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オイルをワンプッシュ0.5cc。ヘルシー生活へ。ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式!
カルパッチョにオリーブ油。うどんにダシ。その他色々、オイルをかける料理にご利用いただけます。
フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!十分油が広がり油をかけすぎません。

容量(mL)40 仕様使える調味料:オリーブオイル、バルサミコ酢、サラダ油、酒、ごま油 材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)100 寸法(cm)4.1×1.1×13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※つぶのある調味料はご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする