曜日別特売
17957 スプレーポンプ 化粧箱 セイエイ(Seiei) 29032037

 

17957 スプレーポンプ 化粧箱 セイエイ(Seiei) 29032037
17957 スプレーポンプ 化粧箱 セイエイ(Seiei) 29032037
17957 スプレーポンプ 化粧箱 セイエイ(Seiei) 29032037
17957 スプレーポンプ 化粧箱 セイエイ(Seiei) 29032037

スプレーポンプ 化粧箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29032037品番17957
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ!
ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。
焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。

容量(mL)約40材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール質量(g)約100寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×130RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直径は底の大きさです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする