タイルの目地材

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×6袋) 注文コード 29032230 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。

ホワイト 用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
タイル目地補修
村上工業株式会社 様 (製造業)

簡単にタイル目地を補修することができました。初めての方でも簡単にできると思います。

対象商品:
20573078
2024-06-11
用途:
浴槽タイルの補修
湯河原温泉地所株式会社 様 (製造業)

水を加えるだけなので、手軽に使用できて良かったです。
目地だけでなく下地としても使用しました。DIYなので今後、はがれるかは様子見ですが
今の所大丈夫です。

対象商品:
20573078
2022-12-14
用途:
キッチンタイルのメンテナンス
サービス業

とても使いやすくきれいに仕上がります。
お安いし、おすすめですね。
これはリピートしたい。

対象商品:
20573087
2022-11-20
用途:
玄関石畳の補修

適度な粘りがあって作業がしやすかったです。仕上がりも満足しています。

対象商品:
20573087
2022-11-17
用途:
玄関石畳の補修

適度な粘りがあって作業がしやすかったです。仕上がりも満足しています。

対象商品:
20573078
2021-04-13
用途:
壁塗り
卸売・小売業

タイルの目地に色々な商品を試してみましたが1番滑らかで使い易く
何より壁塗りにも適していてとても満足です。

対象商品:
20573078
2017-06-28
用途:
タイル製のクラフト制作
ガラスエッチング工房クロバカーブ 様 (その他業種)

水との馴染みが良く、すぐに滑らかな目地ができるので、使いやすいです。クラフト制作で使用しており、繊細な仕上がりを出すのにはこの商品が最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする