曜日別特売
A39400 インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD 29032659

A39400 インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD 29032659
A39400 インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD 29032659

インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード29032659品番A39400
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却オプションプレシジョン・ジェットアーム(横跳軽減)材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT型番35A-PJ-ADJ-TNT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
取扱説明書:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする