曜日別特売
A-7722-8 SMART FIT PuniLabo マグネットバンド(2本パック) リヒトラブ 29032676

SMART FIT PuniLabo マグネットバンド(2本パック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード29032676品番A-7722-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

くるっと巻いてそのまま貼り付けられる、かわいいマグネットバンド。

用途自分の持ち物の目印、バラバラになるマスキングテープもまとめてスッキリ仕様最大保持荷重:150g材質(本体)シリコーンゴム、ネオジム磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×5×90耐荷重(g)150デザイン8ボストンテリア
注意
※どうぶつの耳の形状によってサイズは若干異なります。

商品説明動画

SMART FIT PuniLabo マグネットバンド(2本パック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70212616
2018-04-23
用途: 自宅でブラシ吊りに使用
サービス業

キッチンなどのブラシにつけて張り付けることが出来るので、水切れも良いしすぐ使えるし、中々です、でも、ちょっと磁力が弱いので、大きめの束子は、少しずつ落ちてくるのが、残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする