貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。
コンパクトで目立たないエミッターです。
1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。
圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。
貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。
アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。
セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。
化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。
耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。
色を確認することによって散水量がすぐに分かります。