曜日別特売
B34083 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD 29032747

B34083 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD 29032747
B34083 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD 29032747
B34083 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD 29032747
B34083 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD 29032747
B34083 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD 29032747

電磁弁PEBシリーズ(24V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
接続口径(Φmm)40
内容量1台注文コード29032747品番B34083
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。

用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24型番150PEB水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)40動作圧(bar)1.4~13.8
取扱説明書:(0.6MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,630/税込2,893
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする