酒精計2本組用 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 番号1 注文コード29033508 品番JC-9421
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は番号・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。

全長(mm)L200 番号1 精度酒精度範囲(vol%):0〜50 目量1vol%
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする