- クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033839 - クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033839 - クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033839 - クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033839 - クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033839 - クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033839

クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29033839 品番 -
3月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。

材質
本体:ABS
クリップ部:ABS
サイズA4 用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様レバーホールド機能付き 質量(g)195 タイプヨコ 寸法(縦×横)(mm)232×323 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
注意
※スケールはあくまでも目安としてお使いください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

いい物見つけて良かったです。これからこれを使って丁寧に仕上げたいと思ってます今までもなくても丁寧に仕上げてはきたのですが、ビーズをひっくり返したりしまして落ち着いて仕上げられなかったのでこれからは使って見たいと思ってます。

2025-11-25
用途:
事務作業
建設業・工事業

思っていたより丈夫なつくりでした。
書類を留めるレバーが2段階仕様になっているのですが少し挟む力が弱く感じます。

2025-07-14
用途:
事務作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思尾います.

対象商品:
29033839
2024-03-21
用途:
会社用
製造業

もう一段安いものを購入しようかと思いましたがレビューを見て薄そうなのでこちらを購入。しっかり硬いので記入しやすくペンホルダーも付いてるのでとてもいいです。

対象商品:
29033823
2023-05-22
用途:
工場内でのチェック作業

安くて使い易いのでいつもこれを購入しています。
クリップの所も問題無く使用出来ています。

対象商品:
29033823
2021-10-28
用途:
自治会での災害時、安否確認用
新百合ヶ丘自治会 様

以前に取ったやわらかいボードに比べ、しっかリしており、とても良い。

対象商品:
29033823
2021-09-05
用途:
さまざま作業に
コウノ設備 様 (建設業・工事業)

前回、紙でできいるものを使用し、濡れてダメになり購入プラなので濡れても大丈夫

対象商品:
29033823
2021-10-23
用途:
作業指示書の整理
製造業

同時に他のメーカーのものも買って使っておりますが、それと比べるとクリップのバネの力が、こちらのものは少し弱いなと思いました。
値段の差でしょうか。
クリップ部分は開くと勝手にキープしてくれ、
閉じる時は全体をバチッと止めるだけなので
使いやすいなと思いました。
クリップの奥に紙を突っ込みすぎると奥の方に挟まってクリップが動かなくなって無理に動かして壊れたので気をつけてください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする