標準比重計7本組用 単品 小型

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 比重1.200〜1.400 全長(mm)L160 注文コード29035800 品番JC-9294(ISO書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は比重・目盛範囲・全長など35種類から選べます 他の種類を見る

JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。

全長(mm)L160 付属品検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器証明書 番号4 目量0.005 比重1.200〜1.400 校正証明書一般校正
注意
※ケースは付属しておりません。
※単品売りです。
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02998554
2014-11-23
用途:
ジュースの比重を計るために購入
こうなん食品 様 (その他業種)

比重1.2〜1.4の比重計を壊したので、補充のつもりで購入した商品を用い測定中にメモリの付いているガラス管を持ち上げたら破損していた。あまりにも硝子が薄いのでは,ないでしょうか。?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メモリの付いているガラス管部分は持ち上げていただくことを想定しておりません。
該当部分のガラスを厚くする事は商品の性質上難しいとのメーカー判断がございました。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
今後も宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする