赤沼式海水用比重計

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 比重1.020〜1.030 付属品検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器証明書 注文コード29035854 品番JC-9302(ISO書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は比重・付属品・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

海水の塩分測定用に用いられます。

付属品検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器証明書 全長(mm)L280 等級B 目量0.0002 比重1.020〜1.030 校正証明書一般校正
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29033210
2024-06-21
用途:
海水の比重を計測する
教育・研究機関

オーソドックスな海水比重計です。全く問題なく測定できます。従来同様ですが、すぐに折れてしまうでしょうから丁寧に扱っておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする