9536-315A 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス) 29037095

9536-315A 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス) 29037095
9536-315A 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス) 29037095

絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29037095品番9536-315A
参考基準価格(税別)¥100,650販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。
頑丈で、扱いやすく、安定しています。
800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。
切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。
革新的な3段階ラチェットドライブ。
切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。

用途
SWAケーブル用。
全長(mm)315材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
注意
※ACSRケーブル及びロープの切断には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする