KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 電工ペンチ
ニードルノーズペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29037199
品番
0825-145SB
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
仕様
つかみ面:横すじ入り
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)
145
ハンドル
1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上
ヘッド:コンフォート
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm) 銅線
8
切断能力(mm
2
)
銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線
3