電気技師用ペンチ 落下防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29037244 品番1305-160TBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,750

入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。
軟線・中硬線を切断することができます。
精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。
エンドスリーブの圧着も可能です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。

用途
ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。
ミディアム、ハードワイヤーの切断に。
全長(mm)160 仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。 質量(g)142 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 硬度HRC(刃部)約60 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.5-0.75/1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする