ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29037269 品番 1212-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。

材質
プライヤー材質:スチール(黒色表面処理)
刃材質:特殊工具鋼・油焼き入れ
全長(mm)195 質量(g)450 能力ストリッピング能力(AWG):16・18・20・22・24・26 ハンドルコンフォート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする