適合交換部品:替刃(1229-180)
材質プライヤー:アルミニウム(黒色塗装)、ハンドル:プラスチック(ハンドルカバー付き)、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)355
能力ストリッピング能力(mm2):0.5-0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0、ストリッピング能力(AWG):20-19・17・15・13・11・10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×71
AWGストリッピング能力:20-18・16・14・12・10
能力(mm2)ストリッピング:0.5-0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0