小型クリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29037454 品番 7101-160SB
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
全長(mm)160 材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ 質量(g)195 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:亜鉛合金メッキ(黒) 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm) 硬線3.2 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線4.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29037454
2020-10-15
用途:
遺品整理作業時
サービス業

サイズがコンパクトで携帯に便利で切断能力も申し分ないです。基本的には満足ですが小さい分、握る際の指の位置によっては当たってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする