曜日別特売
209-0124 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29039134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0124 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29039134
209-0124 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29039134
209-0124 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29039134

4-リップシールゴムパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法A(mm)16注文コード29039134品番209-0124 10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

はめ込むだけで取り付けできます。

材質エチレンプロピレンゴムブラック長さ(m)1寸法H(mm)18寸法A(mm)16最小曲げ半径(mm)16表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
溝の幅は8.6 mmより小さくしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする