LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29039703
品番
209-0118 40m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けできます。
ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
材質
スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
1.5〜3
最小曲げ半径(mm)
100、180、25
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性
注意
※製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
※1回で数量2以上(2m以上)のご注文の場合や同一日に複数回に分けて1mずつご注文の場合などは、1mずつではなく、ご注文頂いた長さ1本でのお届けとなります。予めご了承下さい。