曜日別特売
CR-M5 30m CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業) 29041216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-M5 30m CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業) 29041216
CR-M5 30m CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業) 29041216

CRパッキン 丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1m)寸法D(mm)4注文コード29041216品番CR-M5 30m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。

仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))
(耐オゾン性)48hr ノンクラック
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴムブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)寸法D(mm)4伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
1 m単位の販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする