ハイパーV#906MG(ミドルガード) ハイカット安全スニーカー(ヒモ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29041286 品番 #906MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合ミドルカットセーフティ
厚みのあるベロを採用することで、クッション性と安全性を確保!
かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!
甲部分で足が止まる設計で、指が先芯に当たりにくい!
履き口が大きく履きやすい!
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい

サイズ(cm)25.5 甲被タイプ紐タイプ 機能耐油底・耐滑 ブラック 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 規格JSAA B種認定 形状ハイカット 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約330(26.0) 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29041313
2023-12-08
用途:
工場内で使用
製造業

ローカット版を使用して、滑りにくさとヘタリにくさに満足したので
今回冬用にハイカットを購入しました。

対象商品:
29041374
2022-06-18
用途:
自動車整備

毎日履いて6か月過ぎました。体重は73キロ。1日8千歩〜1万歩くらい歩きます。ソールの剥がれもなく今日も履いています。どこかが壊れる前に靴底がすり減りそうです。久しぶりに半年以上使える安全靴が買えました。

対象商品:
29041304
2021-02-01
用途:
大型自動車の運転、簡単な洗車
JUNK TACOS 様 (飲食業)

以前から別のシリーズで、こちらのVソールを気に入っており、今回は見た目がスニーカーのようなタイプを選びました。

日常的に水と油の乗った鉄板の上を行き来するので、耐滑は必須であり、尚且つ3ヶ月程度で交換していきたいので安価なモノを求めた結果、こちらの商品が良いと考えております。

サイズ選びは、日常履きのスニーカーと同サイズでオッケー。
メッシュ部分からの浸水が気になったので、使用前に防水スプレーを使用し、今のところ小雨程度では浸水無し。
アッパー部分の厚みとクッション性がしっかりあり、適度なホールド感で運転にも支障なし。

鉄骨など重量物が落ちてくる様な仕事には先端部の硬度が足りないと思うが、自分のように重量物の扱いがない作業には軽くて良いと思う。

最後に、1番の購入理由はやはり耐滑性能である。価格も安価な部類と思うので、一度試してみてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする