眩しくない広範囲照射LED充電式ワークライト(USB充電式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29041496 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

広範囲を明るく照らすことが出来るノングレアワークライトです。
眩しくないので図面確認や手元作業が行いやすい!
ヘッド部が180度折れ曲がるので照らしたい方向が自由自在。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。
調光機能付きで60〜1000ルーメンまで照度が変更できます。
5段階のバッテリーインジケーターがついているので、充電のタイミングが把握できます。

材質
本体:ナイロン
レンズカバー:PC
電球の種類LED 用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品USBケーブル 寸法(mm)260×75×7 質量(g)490 出力DC5V・2A 電源充電池(3.7V/5200mAh) 全光束(Lm)本体側面:60〜1000 保護等級IP54 光源SMD(0.5W)×34個 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10〜40 充電時間(時間)約3〜3.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 5200
取扱説明書:
注意
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・2AのACアダプター推奨)
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません

商品説明動画

眩しくない広範囲照射LED充電式ワークライト(USB充電式).
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29041496
2021-02-12
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

電池残量が表示されるので、電池が切れる前に充電できてすごくいい。
LEDのライトは眩しい物が多いけど、この商品は眩しくなく、広範囲に照らしてくれます。明るさも変えられ、最強にするとかなり明るいです。
首が90度まで曲げられる所も良いですが、欲を言えばUの字ぐらい曲がるともっと使い勝手が良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする