滴下式アイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29041627 品番HI-350PS
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。
小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。
電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。
ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。
握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。

質量(kg)1.6 タンク容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135 定格出力AC100、1000W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:712

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする