ベルソス
ベルソスの 暖房用品
ベルソスの 電気暖炉
暖炉型ファンヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29041645
品番
VS-HF4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
まるで本物の炎のような揺らめきでぬくもりを演出、スイッチ一つで急速温風します。火を使わないので空気が汚れない暖炉型ファンヒーター。高級感のあるアンティークなデザイン。
セット内容
本体、脚部×4、ネジ×12、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約4.3
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
弱/600、強/1200
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×235×420
安全装置
安心設計:本体転倒時自動電源OFF機能、サーモスタット温度過上昇防止機能