ベルソス
ベルソスの 洗濯機/洗濯乾燥機
ベルソスの ハンディ/小型洗濯機
極洗エコスピナーウオッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29041733
品番
VS-H015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410