超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29042519 品番 AD-LS-LDS 3×90°
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。
切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。

シャンク径Ds(Φmm)3 材質超硬 全長(mm)75 溝長(mm)9 表面処理EgiAsコーティング 用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼入鋼(45〜50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル 直径(Φmm)3 呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする