OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
4コーナラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
32
刃長(mm)
36
注文コード
29042589
品番
PSFL PSFL09R032SS32-2-36
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。
経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
全長(mm)
140
刃数
2
刃径(mm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
36
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)